Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF JX40 S2 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40183672 HUC101818CS42
Fujitsu SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40183672 HUC101818CS42
Fujitsu SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40183672 HUC101818CS42
Fujitsu SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40183672 HUC101818CS42
Fujitsu SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40183672 HUC101818CS42
Fujitsu SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40183672 HUC101818CS42
Fujitsu SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40183672 HUC101818CS42
Artikel-Nr.:
     532-50021268
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40183672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1,8
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS JX40 S2
P/N
10601866133, A3C40183672, HUC101818CS4204
Kompatibilität
Fujitsu JX40 S2
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.