Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Compellent SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - MFK2F ST1200MM0009 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Compellent SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - MFK2F ST1200MM0009
Dell Compellent SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - MFK2F ST1200MM0009
Dell Compellent SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - MFK2F ST1200MM0009
Dell Compellent SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - MFK2F ST1200MM0009
Dell Compellent SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - MFK2F ST1200MM0009
Dell Compellent SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - MFK2F ST1200MM0009
Dell Compellent SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - MFK2F ST1200MM0009
Artikel-Nr.:
     532-50021377
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MFK2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1,2
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell Compellent SAS/SATA 2,5" SFF
Sektor Format: 512n
Sektorgröße (physisch): 512
Sektorgröße (logisch): 512
P/N
0MFK2F, MFK2F, MFK2F-COMPELLENT, ST1200MM0009
Kompatibilität
Dell Compellent SC220, Dell Compellent SCv2020, Dell Compellent SCv4020, Dell Compellent SCv5020, Dell Compellent SCv7020
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.