| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50021417 Herst.-Nr.: 005051836 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in TB: 4
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SAS 12G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 12 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 005051836, 118000194, HUS726040ALS210
- Kompatibilität
- Data Domain DS60
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 3,5", sas festplatte, sas festplatte 4tb, 005051836, 118000194, HUS726040ALS210 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |