Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD DS60 - 005053369 ST4000NM0025 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD DS60 - 005053369 ST4000NM0025
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD DS60 - 005053369 ST4000NM0025
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD DS60 - 005053369 ST4000NM0025
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD DS60 - 005053369 ST4000NM0025
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD DS60 - 005053369 ST4000NM0025
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD DS60 - 005053369 ST4000NM0025
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD DS60 - 005053369 ST4000NM0025
Artikel-Nr.:
     532-50021582
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005053369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Sektor Format: 512n
P/N
005053369, ST4000NM0025
Kompatibilität
EMC Data Domain DS60 Expansion Shelf
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.