Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD6300 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD6300 - 005053594 HUS726T4TALS200
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD6300 - 005053594 HUS726T4TALS200
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD6300 - 005053594 HUS726T4TALS200
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD6300 - 005053594 HUS726T4TALS200
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD6300 - 005053594 HUS726T4TALS200
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD6300 - 005053594 HUS726T4TALS200
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD6300 - 005053594 HUS726T4TALS200
Artikel-Nr.:
     532-50021599
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005053594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 256
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: EMC DD6800
Sektor Format: 512n
Sektorgröße (physisch): 512
Sektorgröße (logisch): 512
P/N
005053594, HUS726T4TALS200
Kompatibilität
Data Domain DD6300
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.