Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - S5H-J1R2SS ST1200MM0018 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - S5H-J1R2SS ST1200MM0018
Hitachi SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - S5H-J1R2SS ST1200MM0018
Hitachi SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - S5H-J1R2SS ST1200MM0018
Hitachi SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - S5H-J1R2SS ST1200MM0018
Hitachi SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - S5H-J1R2SS ST1200MM0018
Hitachi SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - S5H-J1R2SS ST1200MM0018
Hitachi SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - S5H-J1R2SS ST1200MM0018
Artikel-Nr.:
     532-50021635
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     S5H-J1R2SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1,2
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmenkompatibilität: SAS/SATA
P/N
1FF201-046, S5H-J1R2SS, ST1200MM0018
Kompatibilität
Hitachi Virtual Storage Platform, Hitachi VSP G-Serie
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.