Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005050953 HUS724040ALS640 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005050953 HUS724040ALS640
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005050953 HUS724040ALS640
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005050953 HUS724040ALS640
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005050953 HUS724040ALS640
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005050953 HUS724040ALS640
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005050953 HUS724040ALS640
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005050953 HUS724040ALS640
Artikel-Nr.:
     532-50021666
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005050953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
005050953, 118033267-03, HUS724040ALS640
Kompatibilität
EMC VNX5100, EMC VNX5300
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.