Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS-Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 3PAR 8000 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 3PAR P01023-001 K2P94B STHB1800S5xeN010
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 3PAR P01023-001 K2P94B STHB1800S5xeN010
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 3PAR P01023-001 K2P94B STHB1800S5xeN010
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 3PAR P01023-001 K2P94B STHB1800S5xeN010
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 3PAR P01023-001 K2P94B STHB1800S5xeN010
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 3PAR P01023-001 K2P94B STHB1800S5xeN010
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 3PAR P01023-001 K2P94B STHB1800S5xeN010
Artikel-Nr.:
     532-50021771
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2P94B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1,8
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP 3PAR SAS 2,5" SFF
Sektorgröße (physisch): 4160
Sektorgröße (logisch): 520
P/N
710386-001, 791436-004, 874239-003, K2P94B, P01023-001, STHB1800S5xeN010
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ 20000, HPE 3PAR StoreServ 8000
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.