Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G DS LFF 846613-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G DS LFF - 846613-001 846526-B21 MB1000JVYZL
HPE SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G DS LFF - 846613-001 846526-B21 MB1000JVYZL
HPE SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G DS LFF - 846613-001 846526-B21 MB1000JVYZL
HPE SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G DS LFF - 846613-001 846526-B21 MB1000JVYZL
HPE SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G DS LFF - 846613-001 846526-B21 MB1000JVYZL
HPE SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G DS LFF - 846613-001 846526-B21 MB1000JVYZL
HPE SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 12G DS LFF - 846613-001 846526-B21 MB1000JVYZL
Artikel-Nr.:
     532-50021776
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     846526-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" LFF Apollo
Sektor Format: 512n
Sektorgröße (physisch): 512
Sektorgröße (logisch): 512
Besonderheit: Digitally Signed Firmware
P/N
846523-001, 846526-B21, 846532-002, 846613-001, MB1000JVYZL, ST1000NM0045
Kompatibilität
HPE Apollo 4200 Gen10 Server, HPE Apollo 4200 Gen9 Server, HPE Apollo 4500 System, HPE Apollo 4510 Gen10 System, HPE ProLiant DL325 Gen10 Server, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen10 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, interne festplatte 1tb 3,5", scsi festplatte, scsi festplatte 1tb, 846523-001, 846526-B21, 846532-002, 846613-001, MB1000JVYZL, ST1000NM0045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.