Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS-Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 H6Z87A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS-Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 750795-001 H6Z87A SMEG4000S5xnN7.2
HPE SAS-Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 750795-001 H6Z87A SMEG4000S5xnN7.2
HPE SAS-Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 750795-001 H6Z87A SMEG4000S5xnN7.2
HPE SAS-Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 750795-001 H6Z87A SMEG4000S5xnN7.2
HPE SAS-Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 750795-001 H6Z87A SMEG4000S5xnN7.2
HPE SAS-Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 750795-001 H6Z87A SMEG4000S5xnN7.2
HPE SAS-Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 750795-001 H6Z87A SMEG4000S5xnN7.2
Artikel-Nr.:
     532-50021781
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     750795-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" M6720
Sektorgröße (physisch): 520
Sektorgröße (logisch): 520
P/N
710490-003, 742076-001, 750795-001, H6Z87A, SMEG4000S5xnN7.2, ST4000NM0023
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ 7000, HPE 3PAR StoreServ M6720
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, interne festplatte 3,5 zoll 4tb, scsi festplatte, scsi festplatte hot swap, 710490-003, 742076-001, 750795-001, H6Z87A, SMEG4000S5xnN7.2, ST4000NM0023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.