Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS-Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 H6Z87A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 743183-001 H6Z87A HMRP4000S5xnN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 743183-001 H6Z87A HMRP4000S5xnN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 743183-001 H6Z87A HMRP4000S5xnN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 743183-001 H6Z87A HMRP4000S5xnN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 743183-001 H6Z87A HMRP4000S5xnN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 743183-001 H6Z87A HMRP4000S5xnN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 743183-001 H6Z87A HMRP4000S5xnN7.2
Artikel-Nr.:
     532-50021783
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     743183-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" M6720
Sektorgröße (physisch): 520
Sektorgröße (logisch): 520
P/N
710489-003, 742076-001, 743183-001, H6Z87A, HMRP4000S5xnN7.2, HUS724040ALS640
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ 7000, HPE 3PAR StoreServ M6720
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, interne festplatte 3,5 zoll 4tb, scsi festplatte, scsi festplatte hot swap, 710489-003, 742076-001, 743183-001, H6Z87A, HMRP4000S5xnN7.2, HUS724040ALS640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.