Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS-Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 H6Z87A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 823121-001 H6Z87A HAKP4000S5xeN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 823121-001 H6Z87A HAKP4000S5xeN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 823121-001 H6Z87A HAKP4000S5xeN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 823121-001 H6Z87A HAKP4000S5xeN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 823121-001 H6Z87A HAKP4000S5xeN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 823121-001 H6Z87A HAKP4000S5xeN7.2
HPE SAS Festplatte 4TB 7,2K SAS 6G LFF M6720 823121-001 H6Z87A HAKP4000S5xeN7.2
Artikel-Nr.:
     532-50021784
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     823121-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" M6720
Sektorgröße (physisch): 4160
Sektorgröße (logisch): 520
P/N
818385-002, 823121-001, H6Z87A, HAKP4000S5xeN7.2, HUS726040AL5214
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ 7000, HPE 3PAR StoreServ M6720
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.