Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 12G LFF - 872485R-B21 872744-001 RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 12G LFF - 872485R-B21 872744-001 RENEW
HPE SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 12G LFF - 872485R-B21 872744-001 RENEW
HPE SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 12G LFF - 872485R-B21 872744-001 RENEW
HPE SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 12G LFF - 872485R-B21 872744-001 RENEW
HPE SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 12G LFF - 872485R-B21 872744-001 RENEW
HPE SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 12G LFF - 872485R-B21 872744-001 RENEW
HPE SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 12G LFF - 872485R-B21 872744-001 RENEW
Artikel-Nr.:
     532-50021800
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872485R-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 2
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" LFF G8
Dual-Port: ja
Sektor Format: 512n
Sektorgröße (physisch): 512
Sektorgröße (logisch): 512
Besonderheit: Digitally Signed Firmware
P/N
872291-001, 872485-B21, 872485R-B21, 872493-001, 872493-001U, 872493-002, 872744-001, MB002000JWFVN, MG04SCA20EN
Kompatibilität
HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL20 Gen9, HPE ProLiant DL360 Gen10 Server, HPE ProLiant DL360 Gen9 Server, HPE ProLiant DL380 Gen10 Server, HPE ProLiant DL380 Gen9 Server, HPE ProLiant DL385 Gen10 Server, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant DX360 Gen10 server, HPE ProLiant DX380 Gen10 server, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML30 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE StoreEasy 1000 Storage
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, 2tb 3,5 zoll interne festplatte, scsi festplatte, scsi festplatte hot swap, 872291-001, 872485-B21, 872485R-B21, 872493-001, 872493-001U, 872493-002, 872744-001, MB002000JWFVN, MG04SCA20EN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.