Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-HDD 10TB 7,2k SAS 12G LFF DX S4 CA08226-E207 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 10TB 7,2k SAS 12G LFF DX S4 - CA08226-E207 HUH721010AL52
Fujitsu SAS Festplatte 10TB 7,2k SAS 12G LFF DX S4 - CA08226-E207 HUH721010AL52
Fujitsu SAS Festplatte 10TB 7,2k SAS 12G LFF DX S4 - CA08226-E207 HUH721010AL52
Fujitsu SAS Festplatte 10TB 7,2k SAS 12G LFF DX S4 - CA08226-E207 HUH721010AL52
Fujitsu SAS Festplatte 10TB 7,2k SAS 12G LFF DX S4 - CA08226-E207 HUH721010AL52
Fujitsu SAS Festplatte 10TB 7,2k SAS 12G LFF DX S4 - CA08226-E207 HUH721010AL52
Fujitsu SAS Festplatte 10TB 7,2k SAS 12G LFF DX S4 - CA08226-E207 HUH721010AL52
Artikel-Nr.:
     532-50021856
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA08226-E207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 10
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX60 S3 /DX200 S3
Sektorgröße (physisch): 4160
Sektorgröße (logisch): 520
P/N
10602028890, CA05954-3801, CA08226-E207, HUH721010AL5204
Kompatibilität
ETERNUS DX100 S3, ETERNUS DX100 S4, ETERNUS DX100 S5, ETERNUS DX200 S3, ETERNUS DX200 S4, ETERNUS DX200 S5, ETERNUS DX500 S5, ETERNUS DX60 S4, ETERNUS DX60 S5, ETERNUS DX600 S5, ETERNUS DX8X00 S3, ETERNUS DX8X00 S4, ETERNUS DX900 S5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.