Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro OP-Hygienesocken Unigröße gerollt 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-000046
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     00232
EAN/GTIN:
     4044044000097
Suchbegriffe:
Einwegsocken
einwegsocken

OP-Einmal-Hygiene-Socken

Die Einweg-Baumwollsocken miro-sock sind vielseitig einsatzbar. Dank des elastischen Bündchens haben die Einmalsocken miro sock einen guten Sitz und angenehme Trageeigenschaften. Die OP-Einmalsocken miro-sock sind für den Einsatz auf verschiedenen medizinischen Behandlungsstationen sowie in Sterilräumen geeignet. Die Socken in Standardgröße gerollt geliefert in der gewünschten Stückzahl.

Produktinformationen zur OP-Einmalsocke

  • 1 Stück Hygienesocke gerollt
  • Ideal für den Einsatz auf Intensiv-, Wasch- und Infektionsstationen und in Sterilräumen
  • Zehenende abgenäht
  • Mit elastischem Bündchen
  • Einfaches und schnelles Überziehen 
  • Einmalsocken zur Komplettierung der OP-Kleidung, schließen eine Lücke bei der Hygiene
  • Universalgröße
  • Material 75 % Baumwolle, 24,5 % Polyamid, 0,5 % Gummi

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerollt
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: miro-sock G, Socke, Einmal-OP-Socken, OP-Einmalsocke, Einmalsocken, OP-Socken, Hygienesocken, OP-Hygienesocken, Baumwollsocken, Einweg-Baumwollsocken, Berufsbekleidung, Bereichskleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fashy
795316
ab € 11,33*
Sonstiges
Fashy
795320
ab € 11,33*
Sonstiges
Fashy
795321
ab € 11,34*
Sonstiges
Servoprax
H7 510-N
ab € 24,90*
Sonstiges
Meditrade
70-151
ab € 20,99*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,90*
Sonstiges
Servoprax
H9 06
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.