| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258251 Herst.-Nr.: 70-151 EAN/GTIN: 4250016460978 |
| |
|
| | |
| Meditrade PE-ÜberziehschuheOP-Überziehschuhe aus CPE mit Gummizug Weitere Informationen zu den Schutzschuhen
- Farbe blau, mit Gummizug
- OP-Überschuhe für den Einmalgebrauch
- Abmessungen ca. 41x15cm, Materialstärke 0,03mm
- Liefereinheit 10 Packungen a 100 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Inhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OP-Überziehschuhe, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, einmalüberschuhe blau, op überschuhe, schuhüberzieher 1000 stück, Hygienschuhe, Einmalschuhe, Schuhüberzüge, Besucherschuhe, Hygienekleidung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 21,02* | € 29,89* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 63,83* | € 82,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02102* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|