| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000131 Herst.-Nr.: G2 1001 EAN/GTIN: 4052919016159 |
| |
|
| | |
| - Venenstauer aus kräftigem Gewebe mit Kunststoffverschluss
- der Stauer lässt sich mit einer Hand spannen und öffnen
- ein unbeabsichtigtes Öffnen unter Spannung wird verhindert
- das Stauband ist bis 60°C waschbar
- einzeln verpackt im Display
- 40 cm
- blau
Weitere Informationen: | | Design: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stauer, Infusionsbedarf, Blutstauer, Punktionsbedarf, Arztbedarf, Injektionsbedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,72* | € 3,26* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,18* | € 4,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,03* | € 4,09* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,26* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|