Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amcor Sterilisationsrollen 250 mmx100 m, mit Falte, Autoklav


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000790
Hersteller:
     Amcor
Herst.-Nr.:
     GBF250x100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilisationsfolie
Sterilisationsrolle
amcor sterilisationsrollen
sterilisationsfolie
  • Steri-Verpackung für Dampf-, FO- und EO-Sterilisation
  • Folie mit Inrafilm-Indikatoren für Dampf- und EO-Sterilisation
  • Papier- und Transparentfolie
  • Sterirolle einzeln verpackt (1 Stück)
  • Maße des Klarsichtschlauches mit Falte: 25 cm x 100 m
Weitere Informationen:
Maße:
25 cm x 100 m
Ausführung:
mit Falte
Weitere Suchbegriffe: sterilisationsrolle 250mm, Instrumentenverpackung, Klarsichtfolie, Sterifolie, Instrumentenverpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,4246* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.