Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sitzball
>
Gymnastikball
>
Artikel
Physio-Therapieball 45 cm gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-001011
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
M1 01
EAN/GTIN:
5420063001434
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Spiel und Therapiebälle
Physio-Therapieball
Therapiebälle für Physio, Sport und Freizeit
Spezifikationen zu den Therapiebällen
Servoprax Physio-Therapiebälle bewährt und beliebt bei Kindern und Erwachsenen
Oberfläche weich und griffig
Tonusverminderung
bei spastischen Kindern,
Tonusverbesserung
bei hypotonischen Patienten
Integration von behinderten Kindern beim gemeinsamen Spiel
Therapieball ideal für
Schulsport
,
Kindergärten
Ball für
Rückenschule
und
Training
Abmessungen Ø 45cm, Farbe gelb
Liefereinheit 1 Physio-Therapieball Typ klein
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 45 cm
... >
Lager 537
>
Physiotherapie, Training
>
Gymnastik
... >
Lager 537
>
Rehabilitation
>
Training
Weitere Suchbegriffe:
Therapieball
,
gymnastikball gelb
,
fitness ball
,
Trainingsball
,
Rückentraining
,
Sitzkorrektur
,
Muskeltraining
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Airex Atlas - rot
Airex
A5000-02
ab € 190,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen