Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Atlas - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544001
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5000-02
EAN/GTIN:
     4027824000135
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fitnessmatte
Unterlage
Sportmatte
Gymnastikmatte

Airex Gymnastikmatte Atlas rot

Gymnastikmatte Atlas ist die größte Matte von Airex, vielseitig einsetzbar in Physiotherapie, Rehabilitation oder im Fitnessraum zu Hause. 

Weitere Angaben zur Gymnastikmatte Atlas:

  • Matte beidseitig auch im Freien und im Wasser verwendbar, auch für kreative Wasserspiele geeignet
  • Durchdrücken auf den Boden auch bei punktueller Belastung nicht möglich
  • Matte aufgrund ihrer Größe besonders komfortabel
  • Abmessungen LBH 200x125x1,5 cm, Gewicht ca. 5,5 kg
  • geschlossene Zellen nehmen weder Schmutz noch Feuchtigkeit auf
  • Mattenfarbe rot
  • Lieferung der Matten inkl. detaillierter Pflegeanleitung und einer Übungsanleitung
Weitere Informationen und Pflegehinweise zu Airex-Produkten in den Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Sportunterlage, Yogamatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5027-01
ab € 59,16*
Sonstiges
Airex
A5032-28
ab € 111,34*
Sonstiges
Airex
A5002-02
ab € 108,54*
Sonstiges
Airex
A5008-30
ab € 43,04*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,36*
Sonstiges
Schlick
1-386-ANTHRAZIT
ab € 15,08*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7882
ab € 3,62*
Sonstiges
Spitzner
7406044
ab € 10,76*
Sonstiges
Sportgeräte Langer
400418
ab € 278,86*
Sonstiges
TOGU
447124
ab € 14,78*
Sonstiges
TOGU
447123
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.