Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servobox Kanülensammler 100ml 100 Stück Abwurfbehälter ideal für den mobilen Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001057
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I9 0101
EAN/GTIN:
     4052919004590
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox

Servobox Kanülensammler 100

Kanülensammelbehälter Servobox Taschenmodell 

Eigenschaften Servobox 

  • Spritzen- und Kanülensammler Servobox mit Deckel 
  • Material Kunststoff Farbe gelb
  • Zertifizierungen des Kanülensammlers TRBA 250
  • Abmessungen Servobox Kanülensammlers: Boden-Ø 40mm, Deckel-Ø 50mm, Behälterhöhe 78mm, Volumen 100ml
  • Liefereinheit 100 Stück Servobox Kanülensammler

Weitere Informationen:
Ausführung:
f. Kanülen o. Rückschlagklappe
Inhalt:
100 ml
Weitere Suchbegriffe: Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurf-behälter 100ml, abfallsysteme, servobox abwurfbehälter, Spritzensammler, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfallbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 0,3573*
€ 0,4985*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,61*
8 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,54*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4985*
€ 0,59322
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4479*
€ 0,533
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4376*
€ 0,52074
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
BF047SU
ab € 53,27*
Sonstiges
B. Braun
6075040
ab € 1,30*
Sonstiges
B. Braun
400505
ab € 13,81*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
B. Braun
9186182
ab € 4,28*
Sonstiges
B. Braun
5385200
ab € 17,52*
Sonstiges
Hartmann Group
4755834
ab € 3,54*
Sonstiges
Helmut Schwarz
01725000
ab € 24,73*
Sonstiges
Fesmed
162316
ab € 11,10*
Sonstiges
Servoprax
A3 151
ab € 19,34*
Sonstiges
GVS Großverbraucherspezialisten
066-2935
ab € 2,59*
Sonstiges
Unigloves
3503
ab € 4,37*
Sonstiges
Servoprax
I4 0020
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.