Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Medizinstethoskop
>
Schwesternstethoskop
>
Artikel
Flachkopfstethoskop schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-001086
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
G5 00162
EAN/GTIN:
4052919016708
Suchbegriffe:
Flachkopf-Stethoskop
Flachstethoskop
Planophon
Schwestern-Stethoskop
Superior Anästhesie-Flachkopfstethoskop
Praxisstethoskop für die Anästhesie
Stethoskopschlauch 110cm mit Luer-Lock-Metallverbinder
Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwarz
... >
Lager 537
>
Diagnostik, Technik
>
Stethoskop
Weitere Suchbegriffe:
Schwesternstethoskop
,
Stethoskop Flachbruststück
,
flachkopf stethoskop
,
Kardiologiestethoskop
,
Kardiologiebedarf
,
Diagnostikstethoskop
,
Pflegebedarf
,
Untersuchungsstethoskop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Littmann® Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm Schlauchlänge, Membrandurchmesser: 30 mm, Trichterdurchmesser: 19 mm, rot
3M
2114R
ab € 89,37*
Sonstiges
BODE Eurospender 1 plus Touchless, für 1000 ml Flaschen, grau
Hartmann Group
981234
ab € 185,43*
Sonstiges
classico Ø 60 mm, 2-in-1-Schlauchtechnik Boso (1 Stück)
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 45,04*
Sonstiges
eilfix Waschlotion Grüner Apfel Kanister 5 Liter Hand- und Körperreinigungsseife von Alex Hygieneartikel
Becker Chemie
302180
ab € 7,85*
Sonstiges
Hansaplast® Pflaster CLASSIC, luftdurchlässig, für normale Haut, 6cm, 1m/Rolle
Beiersdorf
01145
ab € 2,01*
Sonstiges
KaWe Reflexhammer Varioflex nach Fassbender
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,28*
Sonstiges
Meditrade Gentle Med Hautpflegelotion O/W 500 ml Hautpflegelotion zum Schutz und zur Pflege beanspruchter Haut mit Urea
Meditrade
00990D
ab € 3,73*
Sonstiges
Monoart Mundschutz Pro 3, Mundschutz, 3-lagig, mit Gummizug, Farbe mintgrün, Fi
Euronda
217114
ab € 4,41*
Sonstiges
Otoskop/Ophthalmoskop-Set F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V Kawe mit Finoff-Zubehör (1 Stück)
KaWe Germany
02.28014.002
ab € 512,08*
Sonstiges
Vasco® U.-Handschuhe Gr.M (7-8) Latex hell puderfreiStk.
B. Braun
6067549
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen