Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Stoppuhr Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001100
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     B8 0205
EAN/GTIN:
     4052919037772
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Tisch-Stoppuhr
Tischstoppuhr
tisch-stoppuhr digital

Tisch-Stoppuhr

Der batteriebetriebene digitale Timer mit Ständer kann sowohl aufwärts- als auch abwärtszählend verwendet werden. Die LCD-Stoppuhr zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität bei der Zeitmessung aus.

Produktinformationen zur Tisch-Stoppuhr

  • Gehäuse mit Magnet, Standfuß und Befestigungsklammer 
  • Abmessungen 68 x 55 x 16 mm
  • Farbe weiß-schwarz
  • Display mit 6-stelliger LCD-Anzeige
  • Ziffernhöhe 8 mm
  • Tastatur 6-teilige
  • Zeitmesseinheit 1 Sekunde
  • Stoppuhr 23 Std., 59 Min., 59 Sek.
  • Count Down 23 Std., 59 Min., 59,99 Sek.
  • Knopfzelle 1,5 V im Lieferumfang enthalten
  • Betriebsdauer mit einer Batterie ca. 1 Jahr
  • Gewicht ca. 33 g
Funktionen der Tisch-Stoppuhr
  • Digitalstoppuhr aufwärtszählend
  • Kurzzeitmesser abwärtszählend
Vorteile der Tisch-Stoppuhr
  • Einfache und präzise Bedienung
  • Gute Übersichtlichkeit
  • Funktionelles Gehäuse

Weitere Suchbegriffe: tisch stoppuhr, Stopper, Uhr, Tisch, Timer, Wecker, Alarm, klingeln, Signal, Eieruhr, Labor, Zeit, Kurzzeitmesser, Countdown, Zeitmessung, Display, Tastatur, Magnetgehäuse, Standfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,73*
€ 14,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 16,83*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2114R
ab € 89,45*
Sonstiges
Hartmann Group
981234
ab € 185,91*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 45,04*
Sonstiges
Becker Chemie
302180
ab € 7,90*
Sonstiges
Beiersdorf
01145
ab € 2,02*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,05*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
Euronda
217114
ab € 4,39*
Sonstiges
KaWe Germany
02.28014.002
ab € 510,01*
Sonstiges
B. Braun
6067549
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.