Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Z Read-Goniometer 17 cm Gerät zur Messung des Bewegungsbereiches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001719
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R5 7538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Goniometer
goniometer

17cm-Goniometer: 1 Winkelskala von 0° - 180° in entgegengesetzte Richtungen, in 5°-Schritten ablesbar
  • Winkelmesser Jamar E-Z Read-Goniometer aus transparentem Kunststoff
  • mit dauerhaft aufgedruckten Messskalen und weißem Hintergrund auf der Gradskala zum einfachen Ablesen
  • Maßangaben auf den Schenkeln in Zoll und Zentimeter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
Ø 17 cm
Typ:
0-180° entgegengesetzt je 5°
Weitere Suchbegriffe: Messinstrument, Messgerät, Bewegungsbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servoprax
R5 A4418
ab € 43,21*
Sonstiges
Servoprax
R5 A4417
ab € 43,11*
Sonstiges
Servoprax
R5 7510
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.