Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goniometer 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001723
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R5 7510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Goniometer
goniometer

  • Goniometer aus transparentem Kunststoff
  • Winkelmesser mit dauerhaft aufgedruckten Messskalen
  • Maßangaben auf den Schenkeln in Zoll und Zentimeter
  • 17cm-Goniometer = Winkelskala von 0° - 180° in entgegengesetzten Richtungen, in 5°-Schritten
Weitere Suchbegriffe: Messgerät, Messinstrument, Bewegungsbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servoprax
R5 7539
ab € 17,77*
Sonstiges
Servoprax
R5 7538
ab € 13,22*
Sonstiges
Servoprax
R5 7540
ab € 20,29*
Sonstiges
Servoprax
R5 A4418
ab € 43,21*
Sonstiges
Servoprax
R5 A4417
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.