Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Z Read-Goniometer 15 cm Gerät zur Messung des Bewegungsbereiches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001720
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R5 7539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Goniometer
goniometer

15cm-Goniometer: 1 Winkelskala von 0° - 180° in entgegengesetzte Richtungen, in 5°-Schritten ablesbar
  • Winkelmesser Jamar E-Z Read-Goniometer aus transparentem Kunststoff
  • mit dauerhaft aufgedruckten Messskalen und weißem Hintergrund auf der Gradskala zum einfachen Ablesen
  • Maßangaben auf den Schenkeln in Zoll und Zentimeter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
Ø 15 cm
Typ:
0-180° gegenüberliegend je 5°
Weitere Suchbegriffe: Messinstrument, Messgerät, Bewegungsbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servoprax
R5 A4418
ab € 43,21*
Sonstiges
Servoprax
R5 A4417
ab € 43,11*
Sonstiges
Servoprax
R5 7510
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.