Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Z Read-Goniometer 20 cm Gerät zur Messung des Bewegungsbereiches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001721
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R5 7540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Goniometer
goniometer

20cm-Goniometer: 1 Winkelskala von 0° - 180° in entgegengesetzte Richtungen, in 5°-Schritten ablesbar
  • Winkelmesser Jamar E-Z Read-Goniometer aus transparentem Kunststoff
  • mit dauerhaft aufgedruckten Messskalen und weißem Hintergrund auf der Gradskala zum einfachen Ablesen
  • Maßangaben auf den Schenkeln in Zoll und Zentimeter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
Ø 20 cm
Typ:
0-90°, 0-180° gegenüberl. je 1°
Weitere Suchbegriffe: Messinstrument, Messgerät, Bewegungsbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servoprax
R5 A4418
ab € 43,21*
Sonstiges
Servoprax
R5 A4417
ab € 43,11*
Sonstiges
Servoprax
R5 7510
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.