Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Blutentnahmesysteme
>
Kanüle
>
Kanülenentsorgungsbox
>
Artikel
Servobox Großmodell 11,3 Liter Kanülensammler
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-001818
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
I9 0130
EAN/GTIN:
4052919004613
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Servobox Kanülensammler 11,3 Liter Eimer
Sammelbehälter Servobox
Großmodell für alle Arten von Problemmüll
Eigenschaften Servobox
Spritzen- und Kanülensammler Servobox
mit Deckel und großem Loch
Material Kunststoff Eimer schwarz, Deckel gelb
Öffnung kann zwischenzeitlich und endgültig verschlossen werden
Abfalleimer mit vorschriftsmäßiger
Abstreifvorrichtung für Kanülen und Insulinspritzen
Zertifizierungen und Zulassungen des Kanülensammlers
UN, TRBA 250
Abmessungen
Servobox Abfallsammlers
: Boden-Ø 235mm, Deckel-Ø 280mm, Behälterhöhe 260mm, Volumen 11,3 Liter
Liefereinheit 1 Stück Servobox Kanülensammler
Weitere Informationen:
Volumen:
11,3 Liter
... >
Lager 537
>
Hygienebedarf
>
Entsorgung
... >
Lager 537
>
Injektion/Infusion
>
Entsorgung
Weitere Suchbegriffe:
Kanülenbox
,
Kanülenentsorgungsbox
,
Kanülensammler
,
Nadel-Entsorgungsbox
,
servobox abwurfbehälter
,
abfallsysteme
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2433
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 8,56*
Lager 537
4 Tage
1
€ 5,50*
ab € 5,74*
€ 9,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,06*
€ 10,78
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Box
ab 30 Boxen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Box
ab 40 Boxen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Box
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap SUSI Einweg-Tupferzange gebogen 200 mm 20 Stück Steril verpackte Instrumente in Aesculap-Qualität
Aesculap
BF047SU
ab € 53,27*
Sonstiges
B. Braun Manuplast Herren unsteril 100 Stück Hygiene-Handschuhe
B. Braun
6075040
ab € 1,30*
Sonstiges
B. Braun Prontosan Wound Gel 30 ml Wundreinigungsgel
B. Braun
400505
ab € 13,81*
Sonstiges
Clean Comfort Alkoholtupfer Ampri (20 Boxen á 100 Stück)
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
Einmalkanülen Sterican® Chrom-Nickel-Stahl für Dental-Anästhesie
B. Braun
9186182
ab € 4,28*
Sonstiges
Einmalnierenschale, Typ Defix, Packung 100 Stück
B. Braun
5385200
ab € 17,52*
Sonstiges
Hartmann MediSet® Verbandwechsel-Set 14-teilig
Hartmann Group
4755834
ab € 3,54*
Sonstiges
Helmut Schwarz Insulin-Pen-Tablett mit Beschriftungsfolie Heparin-/Insulinspritzen-Tablett
Helmut Schwarz
01725000
ab € 24,73*
Sonstiges
Mulltupfer, Watte / Zellstoff, steril, Form Pflaume, Packung 20 x 2 Stück
Fesmed
162316
ab € 11,10*
Sonstiges
Pasteurpipetten aus Kunststoff graduiert Servoprax 150 mm Länge Ø 5mm (500 Stück)
Servoprax
A3 151
ab € 19,34*
Sonstiges
sensilind® Hautschutzcreme Tube 100 ml
GVS Großverbraucherspezialisten
066-2935
ab € 2,59*
Sonstiges
Unigloves Lime Pearl Nitrilhandschuhe Größe M 100 Stück puderfreie, unsterile Handschuhe von Unigloves
Unigloves
3503
ab € 4,37*
Sonstiges
Wingflo Flügelkanülen 20G 0,90x20 mm gelb 50 St. Infusionsset mit besonders weichen Flügeln für eine angenehme Befestigung
Servoprax
I4 0020
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen