Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartest SARS-CoV-2/ Influenza A+B/ RSV-Antigen-Combo- Schnelltest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001980
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     C3 19023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corona Antigen Rapid Test
Corona Antigen Schnelltest
Corona Antigen Test
Corona Rapid Test

Cleartest SARS-CoV-2/Influenza A+B/RSV-Antigen-Combo-Schnelltest

Chromatographischen Immunoassay zum qualitativen Nachweis vom SARS-CoV-2 Nukleokapsidprotein, Influenza A, Influenza B sowie den Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) Antigenen

Bei dem CLEARTEST® SARS-CoV-2/Influenza A+B/RSV Antigen-Combo-Schnelltest handelt es sich um einen chromatographischen Immunoassay zum qualitativen Nachweis vom SARS-CoV-2 Nukleokapsidprotein, Influenza A, Influenza B sowie den Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) Antigenen in Nasopharyngeal-Abstrichen. Die Ergebnisse beziehen sich auf den Nachweis des SARS-CoV-2-Nukleokapsidproteins, sowie Influenza A+B und den RSV-Antigenen. Ein Antigen ist im Allgemeinen in Proben der oberen Atemwege während der akuten Infektionsphase nachweisbar.

Produktinformationen zum Cleartest

  • 3 Schritt-Durchführung (Probennahme, -vorbereitung, Testung)
  • Testauswertung nach 15 Minuten
  • Mit Abstrich aus dem hinteren Nasenbereich durchführbar
  • Lagerung versiegelten Beutel bei Raumtemperatur oder gekühlt (2 - 30 °C). Nicht einfrieren.
  • Lieferumfang umfasst 10 Test-Sets: Testkassetten, Extraktionsröhrchen mit vorgefüllter Pufferlösung, Tropfspitzen, sterile Abstrichtupfer, Arbeitsstation

Leistungsmerkmale Sensitivität, Spezifität und Genauigkeit

SARS-CoV-2-Test
  • Sensitivität: >97,0%
  • Spezifität: >99,0%
  • Genauigkeit: >98,0%
Influenza A+B Test
  • Sensitivität: >95,0%
  • Spezifität: >99,1%
  • Genauigkeit: >98,4%
RSV-Test
  • Sensitivität: >94,3%
  • Spezifität: >96,2%
  • Genauigkeit: >95,9%

Die neuen Coronaviren gehören zur ²-Gattung. Bei COVID-19 handelt es sich um eine akute Infektionskrankheit der Atemwege. Menschen sind allgemein dafür empfänglich. Derzeit sind die mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Patienten die Hauptinfektionsquelle; auch asymptomatisch infizierte Menschen können eine Infektionsquelle darstellen. Gemäß den derzeitigen epidemiologischen Untersuchungen beträgt die Inkubationszeit 1 bis 14 Tage, in den meisten Fällen, 3 bis 7 Tage. Die wichtigsten Symptome umfassen Fieber, Müdigkeit und trockener Husten. Nasenverstopfung, eine laufende Nase, Halsschmerzen, Myalgie und Durchfall treten in einigen wenigen Fällen auf.


Bei Influenza (allgemein als Grippe bekannt) handelt es sich um eine hoch ansteckende, akute Virusinfektion der Atemwege. Sie ist eine übertragbare Erkrankung, die leicht mittels Husten und Niesen von aerosolierten Tröpfchen mit lebenden Viren übertragen wird. Es besteht ein starkes allgemeines Krankheitsgefühl.


Das Respiratorischen Synzytialvirus (RSV), welches eine Infektion der Lunge und der Atemwege verursacht, ist eine der Hauptursachen für Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern. Bis zu einem Alter von drei Jahren zählt RSV zu den weltweit häufigsten Auslösern von akuten Atemwegsinfektionen. Bei Erwachsenen treten möglicherweise nur Symptome einer Erkältung auf, wie z.B., eine verstopfte oder laufende Nase, Halsschmerzen, leichte Kopfschmerzen, Husten, Fieber sowie ein allgemeines Unwohlsein.


Weitere Informationen:
PZN:
18734091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,22*
€ 71,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,32*
€ 63,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,37*
€ 62,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.