Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Grippeschnelltest

  Grippeschnelltest  (4 Angebote unter 28.796.412 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Grippeschnelltest“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Grippeschnelltest"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Influenza A+B Cleartest 5 Test (1 Pack) (2 Angebote) 
CLEARTEST Influenza A+B 5 Test (1 Pack) Produktbeschreibung: ACHTUNG: Test nur für die professionelle Anwendung! Immunochromatographischer Test für den qualitativen Nachweis von Influenza A und B D...
Cleartest
C3 19012-5
ab € 17,91*
pro 5 Stück
 
 Packung
SELBSTTEST Fluorecare SARS-CoV-2, Influenza A + B & RSV Antigen Kombi Test (1 Angebot) 
Der Fluorecare Kombi-Test zum qualitativen Nachweis von SARS CoV-2, Influenza A und B, RSV Antigenen. Der Abstrich kann bei einfach und schmerzfrei per Nasen- oder Rachenabstrich erfolgen. Ein präz...
Fluorecare
MF711
ab € 3,97*
pro Stück
 
 Stück
Cleartest SARS-CoV-2/ Influenza A+B/ RSV-Antigen-Combo- Schnelltest (1 Angebot) 
Cleartest SARS-CoV-2/Influenza A+B/RSV-Antigen-Combo-Schnelltest Chromatographischen Immunoassay zum qualitativen Nachweis vom SARS-CoV-2 Nukleokapsidprotein, Influenza A, Influenza B sowie den Res...
Servoprax
C3 19023
ab € 45,02*
pro 10 Stück
 
 Packung
NOW Flu A/Flu B Kombi Kit, Influenza A+B - Test, 22 Tests (1 Angebot) 
NOW Flu A/Flu B Kombi Kit, Influenza A+B - Test, 22 Tests
Alere
23V41622
ab € 487,08*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Grippeschnelltest
^

Mit dem Influenza Schnelltest der gefährlichen Grippe zu Leibe rücken

Influenza ist eine Grippe, die durch ein Virus ausgelöst wird. Die Übertragung erfolgt durch Niesen, Husten, Sprechen, direktem Kontakt wie Händegeben und Küssen relativ einfach und wäre daher pandemisch (weltweit) möglich. Die Grippe selbst ist hoch ansteckend und tritt in kalten Jahreszeiten teilweise manchmal epidemienhaft auf. Mit medizinischen Schnelltests lässt sich schnell in Erfahrung bringen, ob ein Patient infiziert ist. Im Gegensatz zu umfassenden und langen Labor- und Blutuntersuchungen, liefern Schnelltests wie zum Beispiel Drogentests oder Streptokokken Schnelltests ein zeitnahes Ergebnis, so dass sofort mit der Diagnostik und Behandlung begonnen werden kann. 

Auswirkungen der Influenza-Grippe auf den Patienten

Vorwiegend werden die oberen und unteren Luftwege von der Infektion betroffen. Dennoch kann man die schwere Krankheit von der normalen Erkältung bzw. dem einfachen grippalen Infekt unterscheiden. Daher sollte man unbedingt einen Arzt konsultieren. Die Influenza-Viren gibt es in drei verschiedenen Typen:
  • Typ A, mit starken Beschwerden – tritt alle zwei bis drei Jahre sogar pandemisch auf,
  • Typ B mit weniger starken Beschwerden, tritt europaweit alle vier bis fünf Jahre auf und
  • Typ C als eine milde Form ähnlich einer Erkältung.
Daher gibt es Impfstoffe gegen Typ A und meist auch in Kombination mit Typ B.

Warum mit einem Schnelltest die Sachlage klären?

Der Schnelltest geht einer Impfung voraus, die schützend auf Personen über 65 Jahren, solche mit chronischen Erkrankungen (Asthma, Stoffwechselstörungen wie Diabetes) oder schlicht nach Therapien oder Operationen geschwächte Patienten wirkt. Vielfach werden auch medizinisches Personal und Kinder wegen dem hohen Kontakt zur Öffentlichkeit (Schule, öffentliche Verkehrsmittel) getestet. Der Test kann auch durch einen Abstrich in der hinteren Nasenhöhle erfolgen.

Test und Impfung?

Der Influenzatest gibt ein Ergebnis aus. Wirksam geimpft werden können nur Patienten, die noch keinen Virus haben. Der Schnelltest ist für Krankenhäuser Alten- und Pflegeheime und natürlich Arztpraxen wichtig, vor allen Dingen, wenn es um den schnellen Test einer großen Zahl von Patienten geht, um an einer Vermeidung einer Pandemie mitzuwirken.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.