Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann ES-Kompressen unsteril 10 x 10 cm 12-fach 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004434
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4018355
EAN/GTIN:
     4052199512280
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
Verbandmull

ES-Kompressen unsteril

Die klassischen Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten ohne störende Randfäden bestehen aus Verbandmull EN 14079. Die weichen17-fädigen Kompressen besitzen eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig und in den Lagen 8-fach, 12-fach oder 16-fach erhältlich. Durch die eingeschlagenen Schnittkanten können ES-Kompressen mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten zur allgemeinen Wundversorgung verwendet werden.

Produktinformationen zu ES-Kompressen

  • 10 x 10 cm, 12-fach, á 100 Stück in Papierbeutel
  • Unsterile Kompressen 17-fädig
  • Erhältlich in verschiedenen Saugstärken
  • Verbandmull gemäß EN 14079
  • Kompresse mit eingeschlagenen Schnittkanten
  • Keine störenden Randfäden
  • Gute Saugfähigkeit und luftdurchlässig
  • Weich und geschmeidig
  • Anwendung zur allgemeinen Wundversorgung und Polsterung
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 10 cm
Ausführung:
12-fach
PZN:
01447246
Weitere Suchbegriffe: kompressen unsteril 10 x 10 cm, kompressen unsteril, kompressen 10x10 cm, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ActiMaris
31000
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.