Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann ES-Kompresse steril 10 x 10 cm 8-fach á 5 x 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004839
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4016455
EAN/GTIN:
     4052199607405
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompresse mull steril 10x10cm

ES-Kompressen

Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen und in größeren Formaten verwenden. Die ES-Kompressen verfügen über eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig, weich und geschmeidig. Anwendung finden diese bei der allgemeinen Wundversorgung, Erstversorgung oder als Tupfer bei kleinen operativen Eingriffen.

Produktinformationen zu ES-Kompressen

  • 10 x 20 cm, á 5 x 2 Stück
  • 8-fache Ausführung 
  • 17-fädiger Verbandmull
  • Steril eingesiegelte Kompressen
  • Schnittkanten ohne störenden Randfäden
  • Mehrfach aufklappbar
  • Saugfähig, luftdurchlässig, weich und geschmeidig
Anwendungsbereiche von ES-Kompressen
  • Allgemeine Wundversorgung
  • Erstversorgung bei verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden
  • Verwendung als Tupfer oder als Kompresse bei kleineren operativen Eingriffen
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 20 cm
Ausführung:
8-fach
Inhalt:
5 x 2 Stück
PZN:
01407146
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, Saugkompresse, Verbandmittel, Verbandzellstoff, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, ES-Kompresse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 4,36*
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,19*
€ 6,80*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ActiMaris
31000
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.