| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004844 Herst.-Nr.: 9008441 EAN/GTIN: 4049500571609 |
| |
|
| | |
| Hydrosorb® Gel Klares, viskoses Gel mit elektrolytischer Zusammensetzung, das sofort für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu sorgt. Es weicht trockenes, nekrotisches Gewebe auf und erleichtert das Ablösen. Das Hydrogel nimmt Beläge und Wundexsudat von gering sezernierenden Wunden auf ohne Wundirritationen. Das amorphe Gel kann mit steriler Spüllösung aus der Wunde entfernt werden. Das Präparat ist in Form von Spritzen mit Messskala erhältlich Produktinformationen zu Hydrosorb® Gel - Erhältlich mit 15 g je Spritze á 10 Stück
- Spritzen mit gegenläufiger Skala zur exakten Bestimmung und Dokumentation des Wundvolumens
- Steril, einzeln in Schutzhüllen eingesiegelt zum Einmalgebrauch
- Klares, viskoses Gel aus Wasser mit elektrolytischer Zusammensetzung
Anwendungsbereiche von Hydrosorb® Gel - Zum Aufweichen und Befeuchten von trockenem nekrotischem Gewebe
- Zum Ablösen von abgestorbenem Gewebe
- Nimmt Wundexsudat von gering sezernierenden Wunden auf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 x 15g | PZN: | 03694836 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Hydrogel, Wundreinigungsgel, feuchtigkeitsfluid, Hydrosorb, Gel, Wundversorgung, Wundreinigung, Wundbehandlung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 93,17* | € 116,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 103,52* | € 129,20* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 111,27* | € 137,87* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 120,56* | € 149,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,317* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|