| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004948 Herst.-Nr.: 9315828 EAN/GTIN: 4049500247139 |
| |
|
| | |
| Hartmann Varolast Plus Zinkleimbinde Extra feuchte, gebrauchsfertige Zinkleimbinden mit sämig weichem, gleichmäßig hohem Zinkleimauftrag. - in Längsrichtung dehnbar
- ohne Einschneiden und Abschneiden problemlos zu applizieren
- gut hautverträglich
- zur schnellen Entstauung und zur Beseitigung hartnäckiger Ödeme
- als komprimierender Dauerverband bei Phlebitiden der tiefen und oberflächlichen Venen
- bei postthrombotischen Zuständen
- bei Ulcera cruris in nicht nässendem Stadium
- als Stützverband in der Allgemein-Orthopädie und in der orthopädischen Nachsorge
- in verschiedenen Längen erhältlich
- einzeln versiegelt
Weitere Informationen: | | Maße: | 8cm x 5m | Inhalt: | 1 Stück | Textilkennzeichen: | 69% Viskose, 31% Polyamid | PZN: | 02667234 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leimbinde, Kompressionsbinde, Stützbinde, Binde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,84* | € 10,84* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,36* | € 13,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,79* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,368* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|