| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-004951 Herst.-Nr.: 9315877 EAN/GTIN: 4049500247191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hartmann Varolast Plus Zinkleimbinde Extra feuchte, gebrauchsfertige Zinkleimbinden mit sämig weichem, gleichmäßig hohem Zinkleimauftrag. - in Längsrichtung dehnbar
- ohne Einschneiden und Abschneiden problemlos zu applizieren
- gut hautverträglich
- zur schnellen Entstauung und zur Beseitigung hartnäckiger Ödeme
- als komprimierender Dauerverband bei Phlebitiden der tiefen und oberflächlichen Venen
- bei postthrombotischen Zuständen
- bei Ulcera cruris in nicht nässendem Stadium
- als Stützverband in der Allgemein-Orthopädie und in der orthopädischen Nachsorge
- in verschiedenen Längen erhältlich
- einzeln versiegelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 10cm x 7m | Inhalt: | 20 Stück | Textilkennzeichen: | 69% Viskose, 31% Polyamid | PZN: | 02667263 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leimbinde, Kompressionsbinde, Stützbinde, Binde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |