Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Medicomp drain Schlitzkompressen steril 7,5 x 7,5 cm 25 x 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004970
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4215339
EAN/GTIN:
     4049500306256
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Lochkompresse
Schlitzkompresse

Hartmann Medicomp drain Vliesstoffkompresse mit Y-Ausschnitt

Sterile Vlieskompressen Medicomp drain als Zubehör für Infusionen

  • Verwendung von Medicomp drain speziell zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien, Extensionen sowie als Schutz bei Kanülen- und Sondenapplikationen
  • Vliesstoff-Schlitzkompressen Medicomp drain in Mullstruktur aus 70% Zellwolle und 30% Polyesterfasern
  • Material frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern
  • Kompressen sehr saugfähig, weich und luftdurchlässig
  • Medicomp drain mit den Abmessungen 10x10cm, 6-fach gelegt
  • Kompressen Medicomp drain steril 25x2 Stück eingesiegelt im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Maße:
7,5 x 7,5 cm
Textilkennzeichen:
70% Zellwolle, 30% Polyester
PZN:
16585497
Weitere Suchbegriffe: Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, vlies kompresse steril, schlitzkompresse, kompressen steril, Verbandmittel, Wundversorgungskompresse, Wundreinigungskompresse, Saugkompresse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
3
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,35*
€ 14,18*
5 Tage
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 17,12*
9 Tage
100
pro Packung
€ 6,50*
ab € 17,33*
€ 24,51*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mölnlycke
30220
ab € 11,25*
Zubehör
Aesculap
BC862R
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.