Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Infusomat Space Infusionspumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005057
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     8713050
EAN/GTIN:
     4045928000158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infusionspumpe Medizin
Spritzenpumpe Medizinbedarf
Perfusorleitung
perfusorleitung b.braun

Infusomat Space Infusionspumpe

Die volumetrische Infusionspumpe Infusomat Space von B. Braun zeichnet sich durch ein ansprechendes Design, eine minimale Baugröße, eine leichte Ausführung und eine intuitive Bedienung aus. Sowohl im mobilen als auch im stationären Betrieb dient Infusomat Space zur Applikation von Flüssigkeiten in der Infusionstherapie geeignet. 

Produktinformationen zur Infusomat Space Infusionspumpe

  • Für den Einsatz mit Original-Infusomat Space-Leitungen
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen
  • Automatische Förderratenberechnung nach Eingabe von Volumen- und Zeitlimit
  • Förderratenbereich 0,01 - 1.200,0 ml/h
  • Bolusgabe 1 - 1.200 ml/h
  • Förderratengenauigkeit +/- 5 %
  • Klassifikation CF Defi-g. SK II
  • Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1789 und 12718-1 für den Einsatz im Rettungsdienst
  • Verbindet unterschiedliche Therapiemöglichkeiten in einem System (z. B. Piggyback und PCA)
  • Maße: 214 x 68 x 124 mm (LHB)
  • Gewicht: ca. 1,4 kg
  • Lieferumfang: Infusomat Space, Akku, Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
PZN:
07120569
Weitere Suchbegriffe: infusionspumpe medizin, Medikamentengabe, Infusionspumpe, Spritzenpumpe, Schmerztherapie, Injektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.987,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.399,87*
€ 4.045,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.293,83*
€ 3.919,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.289,38*
€ 3.914,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.128,23*
€ 3.722,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.123,99*
€ 3.717,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.119,76*
€ 3.712,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.069,38*
€ 3.652,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.987,62*
€ 3.555,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
8700127SP
ab € 421,04*
Zubehör
B. Braun
8700095SP
ab € 15,435*
Zubehör
B. Braun
8700036SP
ab € 3,18*
Zubehör
B. Braun
8250731SP
ab € 3,9576*
Zubehör
B. Braun
8700098SP
ab € 349,39*
Zubehör
B. Braun
8700118SP
ab € 378,13*
Zubehör
B. Braun
8701148SP
ab € 283,41*
Zubehör
B. Braun
8713130
ab € 113,54*
Zubehör
B. Braun
8713230
ab € 686,19*
Zubehör
B. Braun
8713175
ab € 107,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.