| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005066 Herst.-Nr.: 4268130B EAN/GTIN: 4022495088604 |
| |
|
| | |
| Vasofix Die Einweg-Venenverweilkanülen von B. Braun mit integriertem Zuspritzport sind geeignet zur schnellen Verabreichung von Medikamenten. Auf eine erneute Punktion kann somit verzichtet werden. Die farbliche Größenkennzeichnung erleichert dem medizinischen Personal das Handling. Produktinformationen zu Vasofix - Kanüle mit exzellenten Punktionseigenschaften durch atraumatische Kanülenspitze mit 3-Facetten-Schliff-Geometrie
- Kanüle mit FEP-Katheter, latex- und PVC-frei
- Lock-Verschlusskonus abnehmbar, Lock-Ansatz, hydrophober Blutfängerstopfen
- 4 vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
- Größe: 18G, 45 x 1,3 mm, Farbe: grün
- Liefereinheit: 50 Stück Braunüle, steril verpackt
Weitere Informationen: | | Maße: | 1,3 x 45 mm | Farbe: | grün | Größe: | 18 G | Ausführung: | FEP | PZN: | 02758824 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: peripherer venenkatheter, Flexülen, Braunülen, Verweilkanülen, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial, Sicherheitskanülen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,698* | € 0,948* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 0,84* | € 1,17* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,68* | € 1,32* | | | | Lager 537 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,1426* | € 1,465* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 69,83* | € 87,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|