Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Vasofix Zubehör G20, rosa Mandrin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005071
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4219104
EAN/GTIN:
     4022495000507
Suchbegriffe:
Katheter-Obturator
Verweilkanüle Mandrin
verweilkanüle mandrin rosa
verweilkanüle mandrin
BBraun Mandrin zu Vasofix und Vasofix Safety
  • Mandrins zur Unterbrechung der Infusion/Transfusion
  • Luer-Lock-Verschluss
  • farbliche Größenkennzeichnung identisch zum Vasofix-Portfolio
  • Latex-, PVC-, DEHP-frei
  • Mandrin verwendbar für: Vasofix Safety, Vasofix Braunüle, Vasofix Certo
  • Farbe rosa
Weitere Informationen:
Maße:
1,0 x 33 mm
Farbe:
rosa
Größe:
20 G
PZN:
03207701
Weitere Suchbegriffe: Infusionszubehör, Transfusionszubehör, Farbmandrin, Infusionsunterbrechung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,62*
Lager 537
587
1
€ 5,50*
ab € 0,31*
€ 0,70*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
4268210B
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.