Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Vasofix Zubehör G18, grün Mandrin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005073
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4219120
EAN/GTIN:
     4022495008206
Suchbegriffe:
Katheter-Obturator
Verweilkanüle Mandrin
verweilkanüle mandrin
BBraun Mandrin zu Vasofix und Vasofix Safety
  • Mandrins zur Unterbrechung der Infusion/Transfusion
  • Luer-Lock-Verschluss
  • farbliche Größenkennzeichnung identisch zum Vasofix-Portfolio
  • Latex-, PVC-, DEHP-frei
  • Mandrin verwendbar für: Vasofix Safety, Vasofix Braunüle, Vasofix Certo
  • Farbe grün
Weitere Informationen:
Maße:
1,3 x 45 mm
Farbe:
grün
Größe:
18 G
PZN:
02758876
Weitere Suchbegriffe: Infusionszubehör, Transfusionszubehör, Farbmandrin, Infusionsunterbrechung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
4268210B
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.