| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-005095 Herst.-Nr.: 4095120 EAN/GTIN: 4022495005212 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Discofix-3 Dreiwegehahn Mehrweghahnsysteme Discofix von B. Braun für die Infusionstherapie und Monitoring. Produktinformationen zu Discofix-3 Dreiwegehahn
- Farbe rot
- Packung à 50 Stück
- Die Discofix Dreiwegehähne sind für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme geeignet
- Mit Durchflussbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- Für die schnelle Konnektion mit radial und axial beweglichen Überwurfmuttern, 360° drehbar
- Druckbeständigkeit bis 2bar
- Dreiwegehahn Discofix latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei
Abgabe nur noch in ganzen VEs möglich. Geöffnete Packungen oder Stückware sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | PZN: | 03200604 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3-wege-kugelhahn kunststoff, 3 wege kugelhahn, Infusionsmaterial, Infusionsbedarf, Aspirationszubehör, Infusionstherapiebedarf, Hahnbank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,93* | € 2,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 42,72* | € 57,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,49* | ab € 44,08* | € 77,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8544* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|