Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Vasofix Certo PUR 24G gelb 200 Stück Venenverweilkanülen mit Zuspritzport


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005347
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4269071
EAN/GTIN:
     4022495140876
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
venenverweilkanüle 0,7 mm x 19 mm

Vasofix Certo

Die Einweg-Venenverweilkanülen von B. Braun mit integriertem Zuspritzport sind geeignet zur schnellen Verabreichung von Medikamenten. Auf eine erneute Punktion kann somit verzichtet werden. Die farbliche Größenkennzeichnung erleichert dem medizinischen Personal das Handling.

Produktinformationen zu Vasofix Certo

  • Kanüle mit exzellenten Punktionseigenschaften durch atraumatische Kanülenspitze mit 3-Facetten-Schliff-Geometrie
  • Kanüle mit Polyurethan-Katheter, latex- und PVC-frei
  • Kathetermaterial aus Polyurethan für eine komplikationslose Verweildauer 
  • Entsprechend ISO-Standard 10.555-1/5 
  • Lock-Verschlusskonus abnehmbar, Lock-Ansatz, hydrophober Blutfängerstopfen
  • 4 vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
  • Größe: 24G, 19 x 0,7 mm, gelb, PUR Certo
  • Liefereinheit: 200 Stück Braunülen 
    Weitere Informationen:
    Maße:
    0,70 x 19 mm
    Farbe:
    gelb
    Größe:
    24G
    Ausführung:
    PUR
    Weitere Suchbegriffe: peripherer venenkatheter, b braun venenverweilkanüle, Infusionsmaterial, Sicherheitsvenenverweilkanülen, Venenpunktion, Stahlkanüle
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 113,47*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2694* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 143,27*
    € 170,49
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 139,93*
    € 166,52
    pro Packung
    ab 4 Packungen
    € 139,87*
    € 166,45
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 137,47*
    € 163,59
    pro Packung
    ab 6 Packungen
    € 137,41*
    € 163,52
    pro Packung
    ab 8 Packungen
    € 137,35*
    € 163,45
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 134,89*
    € 160,52
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 113,47*
    € 135,03
    pro Packung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B. Braun
    WIN9086919
    ab € 63,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.