| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005548 Herst.-Nr.: 4252578-01 EAN/GTIN: 4046963351489 |
| | | |
|
| | |
| Introcan Safety®
Die Introcan Safety® sind Sicherheitsvenenverweilkanülen ohne Fixierflügel zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken.
Produktinformationen zu den Kanülen - 1 Introcan Safety® 1,70 x 50 mm G 16 grau
- Ohne Fixierflügel
- Mit FEP-Katheter
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Selbstaktivierende Clip-Technik
- Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen
- Clip verhindert weitere Nutzbarkeit
- Safety-Mechanismus kann nicht umgangen werden
- Keine Veränderung der Anwendergewohnheiten
- Atraumatische Kanülenspitze mit 3- Facetten-Schliff-Geometrie
- Vier vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
- Hydrophober Blutfängerstopfen
- Abnehmbarer Lock-Verschlusskonus
- Lock-Ansatz
- PVC-, DEHP und Latexfrei
- ISO-Standard 10.555-1/5
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 18 G | PZN: | 04095747 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,50* | ab € 2,39* | € 2,97* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,63* | € 3,16* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,88* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|