Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Venofix Safety G 21 0,8 x 19 mm 18 cm grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005575
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4056506N
EAN/GTIN:
     5420040818024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Perfusionsbesteck
Venenpunktionsbesteck
Venenpunktionskanüle
venenpunktionskanülen b.braun

Venofix Safety 

Venenpunktionsbestecke mit Sicherheitsmechanismus von B. Braun zur kurzzeitigen Infusion/Transfusion. Sie bieten ein Mehr an Sicherheit kombiniert mit hohem Anwendungskomfort und einfachem Handling. Das Highlight des Produktes besteht in der Gestaltung der Fixierflügel sowie der Art und Weise, wie der Sicherheitsmechanismus aktiviert wird. Dieser erfolgt, indem der Aktivierungsknopf mit dem Zeigefinger gedrückt und gleichzeitig das Gehäuse und die Nadel mit Hilfe des Mittelfingers und Daumens zurückgezogen werden. Nach dem Einrasten ist die Kanüle irreversibel vom Gehäuse umschlossen.

Produktinformationen zu Venofix Safety

  • G21 0,8 x 19 mm
  • Schlauch 18 cm
  • Verpackungseinheit 50 Stück, steril verpackt
  • Knickstabil mit guter Rückstellfähigkeit, flexibel, transparent
  • Punktionskanüle aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl, mikrosilikonisierter Präzisionsschliff
  • Venofix Safety erfüllen TRBA 250
  • Fixationsflügel mit farblicher Größenkennzeichnung - grün
  • Luer-Lock-Ansatz
  • Integrierter hörbarer Sicherheitsmechanismus
  • DEHP- und Latex-frei
  • Auslösemechanismus mit einer Hand, dankAktivierungsknopf
  • Kein Abrutschen in Richtung Kanüle durch Fingerstopper
  • Sicherheitstechnisch unbedenklich verwendungsfähig mit gängigen Druckinfusionsapparaten

Weitere Informationen siehe Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Maße:
0,8x19 mm
Größe:
21 G, Schlauch 18 cm
PZN:
17935373
Weitere Suchbegriffe: perfusionsbesteck braun, perfusionsbesteck, Butterfly, Butterflykanüle, Blutentnahme, Blutentnahmematerial, Sicherheitskanülen, Infusionsbedarf, Infusionsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 0,94*
Lager 537
3
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,45*
€ 37,21*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,21*
€ 44,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
4056504N
ab € 0,65*
Sonstiges
B. Braun
4056503N
ab € 0,65*
Sonstiges
B. Braun
4056505N
ab € 0,63*
Sonstiges
B. Braun
4056502N
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.