| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005801 Herst.-Nr.: 4512588 EAN/GTIN: 4022495054456 |
| |
|
| | |
| Braun Perican Epidural-Kanüle
Die Perican-Kanülen mit: - Touhy Schliff
- minimalem Risiko der Duraperforation
- sichere Platzierung des Katheters
- 1cm Graduierung zur Kontrolle der Einstichtiefe
- feste Griffplatte zur sicheren Kanülenführung
- transparenter Lock-Ansatz
- farbcodierter Mandrinansatz
- 17G
- 1,5 x 80 mm
- Lieferumfang 25 sterile Kanülen
Weitere Informationen: | | Maße: | Ø 1,5 x 80 mm | Größe: | 17 G | PZN: | 02100616 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, injektions kanüle, Pericankanüle, Pericanpaed, Infusionsbedarf, Infusionszubehör, Infusionsmaterial, Epiduralkanüle, Anästhesiebedarf, Einmalkanülen, Infusionskanülen |
| | |
| |