| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005814 Herst.-Nr.: 4512453 EAN/GTIN: 4046963169312 |
| |
|
| | |
| Braun Perican Epidural-Kanüle
Die Perican-Kanülen mit: - Touhy Schliff
- minimalem Risiko der Duraperforation
- sichere Platzierung des Katheters
- 1cm Graduierung zur Kontrolle der Einstichtiefe
- feste Griffplatte zur sicheren Kanülenführung
- transparenter Lock-Ansatz
- farbcodierter Mandrinansatz
- 18G
- 1,3 x 120 mm
- Liefereinheit 25 Stück, steril verpackt
Weitere Informationen: | | Maße: | Ø 1,3 x 120 mm | Größe: | 18 G | PZN: | 06849759 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, injektionskanüle b.braun, injektions kanüle, kanüle 2 x 120, Pericankanüle, Pericanpaed, Infusionsbedarf, Infusionszubehör, Infusionsmaterial, Epiduralkanüle, Anästhesiebedarf, Einmalkanülen, Infusionskanülen |
| | |
| |