| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005840 Herst.-Nr.: 4062981L EAN/GTIN: 4022495209917 |
| | | |
|
| | |
| Intrafix® Primeline
Das Sortiment Intrafix® Primeline umfasst Standard-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen. Die Infusionsgeräte Intrafix® Primeline im Tropfkammerdesign mit hochtransparentem Schauglas sind ideal geeignet zum Anklemmen an einen Infusionspumpen-Tropfensensor. Der freistehende, langausgezogene Tropfer sorgt für eine gleichmäßige Tropfenbildung.
Produktinformationen zu Intrafix® Primeline - Intrafix® Primeline Standard
- Länge 180 cm
- Mit scharfem Einstechdorn auch in hängende Behälter
- Restfreie Entleerung des Infusionslösungsbehälters
- Bakteriendichte Belüftung verschließbar mit grüner Endkappe
- Flexible Pumpkammer ermöglicht ein schnelles und leichtes Einstellen des Flüssigkeitsspiegels
- Filtermembran im Tropfkammerboden mit Porengröße 15 µm zum Schutz vor groben Partikeln
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Geeignet für die Verwendung mit Druckmanschette
- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe orange
- Luer-Lock-Ansatz
- Latex-, DEHP-frei, Neutrapur auch PVC-frei
- Lieferumfang 100 Stück, steril verpackt
Die Infusionsgeräte sind für die Verwendung mit Infusionspumpen geeignet mit einem Schlauch von 3 x 4,1 mm Schlauch. Ausnahmen sind Intrafix® Primeline Comfort Neutrapur PVC-frei, Ref. 4062191 und Intrafix® Primeline UV-Protect, Ref. 0086774R.
Weitere Informationen: | | Länge: | 180 cm | Ausführung: | Standard | PZN: | 00426779 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: infusionsbesteck b.braun, infusions system, infusionsbesteck schlauchlänge: 180 cm, Infusionsbedarf, Infusionsschlauch, Tropfkammer, Infusion, Injektion, Druckinfusion, Schwerkraftinfusion, Infusionspumpen, Infusionslösung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,90* | € 1,16* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,15* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,715* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|