| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-005893 Herst.-Nr.: 4439945 EAN/GTIN: 4045439038794 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Surecan Surecan in gebogener Form von B. Braun ist als eine nichtstanzende Portkanüle für Kurzeitinfusionen und KM-Gabe mittels Injektorpumpe indiziert. Die Spezialschliff-Portkanülen Surecan ist in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich, je nach Anatomie des Patienten und der zu verabreichenden Lösung. Surecan-Kanülen sind leicht und sicher zu verwenden. Die Größen der Port-Kanülen Surecan sind farbcodiert. Produktinformationen zu Surecan - Nicht-stanzende Portkanüle mit Spezialschliff
- Ausführung: 90° gebogen
- Größe: G20 x 25 mm, Kanülen-Ø: 0,9 mm
- Farbe: gelb
- Lieferumfang: 1 Stück
Vorteile von Surecan - Speziell entwickelter patentierter Schliff
- Modifizierte, rückwärts gerichtete Schneide, um das Abschälen von Silikonfragmenten zu vermeiden
- Membran bleibt dicht und erhöht dadurch die Lebensdauer des Portsystems
- Leichtes Einstechen ins Septum ohne Stanzeffekt, Wiederverschluss des Septums nach Entnahme der Kanüle
- Kann direkt an einen Infusionsschlauch oder einen 3-Wege-Hahn angeschlossen werden
- Latex- und DEHP-frei
- Bedingt MRT-sicher
Anwendung von Surecan - Größe 20G entsprechend der zu verabreichenden Lösung: Lipidlösung 20 %, Zytostatika, Glucose 30 % mit mittlerer Viskosität; Glucose 50 %, Blutzellen und Blutproben mit hoher Viskosität
- Länge 25 mm entsprechend der Anatomie des Patienten: für Standardports und korpulente Patienten
- Zur Kurzzeitinfusion
- Hochdruckbeständige, geeignet für Powerinjektionen bis 325 psi (22,4 bar)
- Verwendbar für die Gabe von Kontrastmittel bei einer CT-Untersuchung mittels Injektorpumpe
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Surecan als Sprechstundenbedarf abrechenbar. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25 mm | Größe: | 20 G | PZN: | 03429347 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: portkanüle, Surecan, Kanülen, Injektion, Infusion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,47* | € 7,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,71* | € 8,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,85* | € 9,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|