| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005894 Herst.-Nr.: 4439953 EAN/GTIN: 4045439038800 |
| |
|
| | |
| Surecan Surecan in gerader Form von B. Braun ist als eine nichtstanzende Portkanüle für Kurzeitinfusionen, Bolusinjektionen, Zugangsports oder zur Port-Spülung indiziert. Die Spezialschliff-Portkanülen Surecan ist in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich, je nach Anatomie des Patienten und der zu verabreichenden Lösung. Surecan-Kanülen sind leicht und sicher zu verwenden. Die Größen der Port-Kanülen Surecan sind farbcodiert. Produktinformationen zu Surecan - Nicht-stanzende Portkanüle mit Spezialschliff
- Ausführung: gerade
- Größe: G20 x 40 mm, Kanülen-Ø: 0,90 mm
- Farbe: gelb
- Lieferumfang: 1 Stück
Vorteile von Surecan - Speziell entwickelter patentierter Schliff
- Modifizierte, rückwärts gerichtete Schneide, um das Abschälen von Silikonfragmenten zu vermeiden
- Membran bleibt dicht und erhöht dadurch die Lebensdauer des Portsystems
- Leichtes Einstechen ins Septum ohne Stanzeffekt, Wiederverschluss des Septums nach Entnahme der Kanüle
- Latex- und DEHP-frei
- Bedingt MRT-sicher
Anwendung von Surecan - Größe 20G entsprechend der zu verabreichenden Lösung: Lipidlösung 20 %, Zytostatika, Glucose 30 %, Glucose 50 % mit mittlerer Viskosität; Blutzellen und Blutproben mit hoher Viskosität
- Länge 40 mm entsprechend der Anatomie des Patienten: sehr korpulente Patienten, für tief liegenden Port
- Zur Bolusinjektion
- Zum Spülen des Ports
- Für Access Ports
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Surecan als Sprechstundenbedarf abrechenbar. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Größe: | 20 G, gerade | PZN: | 03429353 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: portkanüle, Surecan, Kanülen, Injektion, Infusion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,43* | € 7,44* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,69* | € 7,94* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,97* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|