| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-005895 Herst.-Nr.: 4439821 EAN/GTIN: 4045439038749 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Surecan Surecan in gebogener Form von B. Braun ist als eine nichtstanzende Portkanüle für Kurzeitinfusionen und KM-Gabe mittels Injektorpumpe indiziert. Die Spezialschliff-Portkanülen Surecan ist in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich, je nach Anatomie des Patienten und der zu verabreichenden Lösung. Surecan-Kanülen sind leicht und sicher zu verwenden. Die Größen der Port-Kanülen Surecan sind farbcodiert. Produktinformationen zu Surecan - Nicht-stanzende Portkanüle mit Spezialschliff
- Ausführung: 90° gebogen
- Größe: G22 x 20 mm, Kanülen-Ø: 0,7 mm
- Farbe: grau
- Lieferumfang: 1 Stück
Vorteile von Surecan - Speziell entwickelter patentierter Schliff
- Modifizierte, rückwärts gerichtete Schneide, um das Abschälen von Silikonfragmenten zu vermeiden
- Membran bleibt dicht und erhöht dadurch die Lebensdauer des Portsystems
- Leichtes Einstechen ins Septum ohne Stanzeffekt, Wiederverschluss des Septums nach Entnahme der Kanüle
- Kann direkt an einen Infusionsschlauch oder einen 3-Wege-Hahn angeschlossen werden
- Latex- und DEHP-frei
- Bedingt MRT-sicher
Anwendung von Surecan - Größe 22G entsprechend der zu verabreichenden Lösung: NaCl 0,9 %, Plasma, Lipidlösung 10 % mit niedriger Viskosität; Lipidlösung 20 %, Zytostatika, Glucose 30 % mit mittlerer Viskosität
- Länge 20 mm entsprechend der Anatomie des Patienten: für Standard- und kleine Ports, normalgewichtige Patienten
- Zur Kurzzeitinfusion
- Hochdruckbeständige, geeignet für Powerinjektionen bis 325 psi (22,4 bar)
- Verwendbar für die Gabe von Kontrastmittel bei einer CT-Untersuchung mittels Injektorpumpe
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Surecan als Sprechstundenbedarf abrechenbar. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20 mm | Größe: | 22 G | PZN: | 03429301 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |